Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDLEDF13K33 CHIAVE EDF 1300 SF 6G - NSYAEDLEDF13K33

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDLEDF13K33 CHIAVE EDF 1300 SF 6G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - ausklappbare Kurbel

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - ja

  • Art der Schließung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480794087

Artikelnummer

SNRNSYAEDLEDF13K33

Herstellernummer

NSYAEDLEDF13K33

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

ausklappbare Kurbel

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

ja

Art der Schließung:

sonstige

Sistema di chiusura in poliammide PA per armadi PanelSeT S3D 6G K3 e PanelSeT S3D 6G Adatto per armadi con profondità nominale di 800 mm, 700 mm e 1200 mm Sistema di chiusura con chiusura a 3 punti fissata sullo sportello dell'alloggiamento Tipo di serratura EDF con numero chiave 1300 Il prodotto deve essere utilizzato in applicazioni nucleari e sismiche Peso netto: 0,752 kg