SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAECPFLT7 Membrana per piastra passacaviFL 21 T7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohr
Breite - 88 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480169038
Artikelnummer
SNRNSYAECPFLT7
Herstellernummer
NSYAECPFLT7
Hersteller
SNR
Ausführung:
Rohr
Breite:
88 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Stärke:
88 mm
Si tratta di un passacavi a membrana morbida tipo FL21, progettato per armadi elettrici, con 7 punti di ingresso cavi. Il prodotto è realizzato in TPE (elastomero termoplastico). È progettato per essere installato sull'adattatore della piastra pressacavio direttamente sul contenitore L'altezza, la larghezza e la profondità esterne sono rispettivamente di 40 mm, 194 mm e 88 mm. Il prodotto contiene una membrana e i fissaggi. Il colore è grigio RAL7035. L'intervallo di temperatura operativa va da -40° a +100 °C. È conforme allo standard di ritardo di fiamma V0 secondo la norma UL 94. Inoltre, ha un grado di protezione IP66 per l'ingresso e l'uscita dalla rete. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.


