Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPN205ED 2 LATERALI PRISMASET 2000X500 RAL9003 - NSY2SPN205ED

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSY2SPN205ED 2 LATERALI PRISMASET 2000X500 RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606486104750

Artikelnummer

SNRNSY2SPN205ED

Herstellernummer

NSY2SPN205ED

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Breite:

500 mm

Höhe:

2000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Questi due pannelli laterali in acciaio sono progettati appositamente per assemblare un armadio modulare in acciaio decarbonizzato a pavimento Prismaset HD per applicazioni di distribuzione elettrica. Hanno rispettivamente un'altezza e una profondità nominale di 2000 mm e 500 mm. I pannelli sono in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore bianco (RAL 9003). Questo prodotto è classificato con un uso minimo di sostanze pericolose. Questo prodottoè classificato con un uso minimo di sostanze pericolose

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie