Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNLDF36400U31XTW L-FRAME 600A 18KA 3P MLOGIC 3.3 400A - NLDF36400U31XTW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 18 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 124...400 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

796 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0785901861461

Artikelnummer

SNRNLDF36400U31XTW

Herstellernummer

NLDF36400U31XTW

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

18 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

124...400 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

600...600 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

600...6000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Schutzart (IP):

IP40

PowerPact™ L-Frame è una gamma di interruttori automatici in involucro stampato conformi a più standard (MCCB). Offre sganciatori elettronici ad alte prestazioni per aprire rapidamente i circuiti e proteggere le apparecchiature. Grazie a un'ampia varietàdi opzioni terminali, queste esigenze consentono ai clienti di avere flessibilità nella loro installazione. Sono inoltre certificati da UL e γ.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie