Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNJJF36250TW J-FRAME 250A 65KA 3P TM250 - NJJF36250TW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNJJF36250TW J-FRAME 250A 65KA 3P TM250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...250 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1250...2500 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - nein

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.164 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0785901610663

Artikelnummer

SNRNJJF36250TW

Herstellernummer

NJJF36250TW

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250...250 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1250...2500 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

600...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

191 mm

Breite:

104 mm

Tiefe:

86 mm

NJJF36250TW è un interruttore automatico magnetotermico PowerPact Multistandard J-frame, 250 A, 100 KA, TM da 3P 750V CA 250A a 50/60 Hz, capacità di interruzione 100 kA a 220/240 V CA. L'interruttore automatico Powerpact J-frame, NJJF36250TW, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore automatico PowerPact J-frame è montato in unità e ha una tensione di esercizio di 750 V CA, 250 A a 50/60 Hz. Ciò consente il collegamento elettrico del dado terminale sul lato linea e lato carico e può essere montato su una guida DIN o a filo della piastra posteriore e conforme alle norme come IEC 60947-2 IEC 947-2 e UL 489.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie