SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNJGF36175TW J-FRAME 250A 35KA 3P TM175 - NJGF36175TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 175...175 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 875...1750 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - nein
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
865 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0785901610489
Artikelnummer
SNRNJGF36175TW
Herstellernummer
NJGF36175TW
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
175...175 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
875...1750 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
600...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
175 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
35 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
191 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
86 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie