SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNJDF36250TW J-FRAME 250A 18KA 3P TM250 - NJDF36250TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
0785901614951
Artikelnummer
SNRNJDF36250TW
Herstellernummer
NJDF36250TW
Hersteller
SNR
NJDF36250TW è un interruttore automatico magnetotermico PowerPact Multistandard J-frame, 250 A, 25KA con unità di montaggio da 3P; montaggio a unità di controllo con supporto per montaggio su guida DIN o a filo della piastra posteriore. Tensione operativa di 525 V CA a 50/60 Hz. L'interruttore automatico Powerpact H-frame, NJDF36250TW, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore automatico PowerPact H-frame è montato in unità e ha una tensione di esercizio di V CA di 750 250 A a 50/60 Hz. Ciò consente il collegamento elettrico del dado terminale sul lato linea e lato carico e può essere montato sia sulla guida DIN della piastra posteriore che a filo, nel rispetto degli standard IEC 60947-2, IEC 947-2 e UL 489.


