Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36060U31XTW H-FRAME 150A 35KA 3P MLOGIC 3.2 60A - NHGF36060U31XTW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36060U31XTW H-FRAME 150A 35KA 3P MLOGIC 3.2 60A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 15...60 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 90...900 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - nein

  • Phasenausfallempfindlich - nein

  • Auslösetechnik - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

495 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0785901837312

Artikelnummer

SNRNHGF36060U31XTW

Herstellernummer

NHGF36060U31XTW

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

15...60 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

90...900 A

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Auslösetechnik:

elektronisch

Bemessungsbetriebsspannung:

600...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

60 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

163 mm

Breite:

104 mm

Tiefe:

86 mm

L'interruttore scatolato magnetotermico PowerPact Multistandard H-frame ha 3 poli, è "unit mounted"e ha una corrente nominale di linea di 60 A a 40°C. Viene fornito con uno sganciatore elettronico Micrologic 3.0 che fornisce protezione LI e ha un poteredi interruzione di 18kA a 600 V AC per UL 489 e 18 kA a 500/525 V AC per IEC 947-2. Gli interruttori magnetotermici sono dotati di meccanismo a leva con azione di apertura e chiusura rapide. La maniglia dell'interruttore automatico può assumere una qualsiasi delle tre posizioni, ON, sganciato od OFF con un'indicazione visiva se l'interruttore è sganciato e ha interrotto il circuito. Tutti gli interruttori automatici PowerPact Multistandard sono dotati di contatti rotanti a doppia apertura che riducono laquantità di corrente di picco durante un guasto da cortocircuito. Gli interruttori magnetotermici Powerpact Multistandard H-frame sono dotati di dadi terminali con filettatura metrica sulla linea del dispositivo e sul lato di carico. Dimensioni: altezza 163 mm, larghezza 104 mm, profondità 86, mm. Nella gamma di interruttori magnetotermici scatolati PowerPact sono disponibili gli accessori e gli ausiliari comuni. Gli interruttori automatici Powerpact Multistandard sono certificati UL, CSA, NOM, IEC, CCC e CE per l'accettazione globale.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie