Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMVS15512 BOBINA XF 200/250 VACDC MVS - MVS15512

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...250 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480541162

Artikelnummer

SNRMVS15512

Herstellernummer

MVS15512

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...250 V

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Leistungsaufnahme:

200 W

bobina XF, EasyPact MVS, 200/250V AC DC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie