Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35052 MUREVA PULS.TE EMERG. RIPRISTINO CHIAVE - MUR35052

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480789472

Artikelnummer

SNRMUR35052

Herstellernummer

MUR35052

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP55

Montageart:

Einbau

Mit Beleuchtung:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

240 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Per ragioni di sicurezza, il design del dispositivo da 3 A può essere notato da lontano grazie ai suoi colori brillanti giallo e rosso. È resistente anche agli ambienti più difficili e può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Può essere installato in modalità a incasso o in superficie, sia all'interno che all'esterno. Resistenza al fuoco 650°C. Può essere installato in modalità a incasso o in superficie, sia all'interno che all'esterno. Resistenza al fuoco 650°C.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie