SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35026 Mureva pulsante 1P 10 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Einzeltaster 
- Bedienungsart - Druckknopf 
- Mit Beleuchtung - nein 
- Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse 
- Ausführung kontaktlos - nein 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480789281
Artikelnummer
SNRMUR35026
Herstellernummer
MUR35026
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätetiefe:
64 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
76 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein




