Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6606-0008 PROG. ORARIO ANNUALE KNX REG-K/8/800 - MTN6606-0008

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6606-0008 PROG. ORARIO ANNUALE KNX REG-K/8/800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3606480573378

Artikelnummer

SNRMTN6606-0008

Herstellernummer

MTN6606-0008

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Tagesprogramm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Jahresprogramm:

ja

Astroprogramm:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

3

Externe Programmierung:

ja

Anzahl der Kanäle:

8

Anzahl der Ausgänge:

0

Anwesenheitssimulation:

nein

Sommer-/Winterzeit:

ja

Funkgesteuert (DCF77):

ja

GPS:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

Feiertags-Fortschreibung:

nein

Nebenuhren über Bus steuerbar:

ja

Gangreserve:

70000 h

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore orario KNX Year REG-K/8/800. Interruttore orario KNX a 8 canali con programma annuale e astro. Interruttore orario con opzione di connessione per DCF e antenna GPS. Per consentire la sincronizzazione oraria radiocomandata tramite DCF o GPS, il dispositivo deve essere dotato dell'antenna corrispondente. Ora e data possono essere emesse sul bus. Il dispositivo può essere programmato manualmente sul dispositivo stesso o sul PC utilizzando il software . Dopo aver eseguito la programmazione sul PC, tutti gli orari di commutazione vengono esportati in un chip di memoria disponibile come accessorio e trasmessi da questo a uno o più temporizzatori. Funzioni dell'orologio: Funzioni complete annuali dell'orologio. 8 canali. 800 posizioni di tempo di commutazione della memoria. 8 anni di riserva di potenza (batteria al litio). Interfaccia utente testuale nel display. Illuminazione del display (può essere spenta). Funzione di commutazione astronomica (calcolo automatico degli orari di alba e tramonto per l'intero anno). Sincronizzazione dell'ora mediante il collegamento di un'antenna esterna DCF o GPS. Nel caso del GPS, posizionamento aggiuntivo per il programma astro. Sincronizzazione di data e ora per altri dispositivi bus. Passaggio automatico tra ora legale e solare. Timer di spegnimento. Programma di vacanza. 2 programmi casuali. Contatore a funzionamento integrato. Tempi di commutazione ON/OFF. Programma a impulsi. Programma di ciclo. Preselezione di commutazione. Commutazione permanente ON/OFF. Codifica PIN. Interfaccia per scheda di memoria (programmazione PC). Morsetti senza vite per 2 linee ciascuno. Con accoppiatore bus integrato. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Tensione di esercizio: Bus: CC a 24 V. Alimentazione di rete: CA 110-240 V. Tempo di commutazione più breve: 1 s. Precisione: