Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6500-0101 ACCOPPIATORE SPACELOGIC KNX - MTN6500-0101

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6500-0101 ACCOPPIATORE SPACELOGIC KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489917876

Artikelnummer

SNRMTN6500-0101

Herstellernummer

MTN6500-0101

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Accoppiatore SpaceLogic KNX da guida DIN Per il collegamento logico e l'isolamento elettrico di linee e aree. Il dispositivo supporta KNX Security. Questa opzione può essere attivata in ETS. In qualità di accoppiatore di linea sicuro, il dispositivo consente l'inoltro di comunicazioni sicure ma anche non sicure. Inoltre, l'accesso al dispositivo stesso (ad es. per un download) è protetto da KNX Security. Il dispositivo è dotato di una tabella filtro (8k byte) e assicura una separazione galvanica tra le linee. L'accoppiatore supporta i longframe KNX ed è compatibile con il software ETS 5. Con 2 pulsanti integrati per testare lo scopo e 3 LED di stato. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus è collegato mediante terminali di collegamento bus. Funzioni software KNX - Il dispositivo può essere utilizzato come accoppiatore di linea / area o come ripetitore per la formazione di segmenti di linea in sistemi KNX esistenti o nuovi. La funzione di accoppiatore o ripetitore può essere parametrizzata. Funzioni come accoppiatore: può essere utilizzato come accoppiatore di area o linea a seconda dell'indirizzo fisico. Riduzione del carico del bus attraverso la funzione filtro (tabella filtro). Supporto dell'indirizzo di area completo (gruppo 0-31) con funzione filtro. L'inoltro di telegrammi indirizzati individualmente (linea secondaria => linea principale, linea principale => linea secondaria) può essere parametrizzato. La trasmissione di telegrammi di gruppo (linea secondaria => linea principale, linea principale => linea secondaria) può essere parametrizzata. Le ripetizioni di telegrammi in caso di errori di trasmissione possono essere impostate separatamente per i telegrammi di gruppo, telegrammi di trasmissione e telegrammi con indirizzo fisico. La conferma del telegramma per i telegrammi di gruppo e i telegrammi indirizzati fisicamente può essere parametrizzata separatamente. Funzioni come ripetitore: espansione di una linea in segmenti. Le ripetizioni di telegrammi in caso di errori di trasmissione possono essere impostate separatamente per i telegrammi di gruppo, telegrammi di trasmissione e telegrammi con indirizzo fisico. Larghezza dispositivo: 1 modulo = circa 18 mm. Nota: questa applicazione richiede ETS 5 o versioni successive. Contenuto: con 2 morsetti di collegamento bus e 2 coperture del cavo.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie