Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN639126 AZIONAM VALVOLE TERMOELETTRICHE24V - MTN639126

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN639126 AZIONAM VALVOLE TERMOELETTRICHE24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485099989

Artikelnummer

SNRMTN639126

Herstellernummer

MTN639126

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Heizkörperventil

Mit Busankopplung:

nein

Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:

nein

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

nein

Temperatur- und Hubanzeige:

nein

Funktion Master/Slave:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Nennspannung:

24 V

Busspannungsversorgung:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Comando valvole termoelettriche da 24 V. gamma prodotto: KNX - tipo di prodotto o componente: Azionamento valvola termoelettrica. Benefici: .. Applicazioni: ..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie