Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN632519 KNX ARGUS 220 ESTERNO BIANCO POLARE - MTN632519

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN632519 KNX ARGUS 220 ESTERNO BIANCO POLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Aufputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...220 °

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

52 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485104881

Artikelnummer

SNRMTN632519

Herstellernummer

MTN632519

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Aufputz

Erfassungswinkel horizontal:

0...220 °

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Farbe:

weiß

Deckeneinbau ohne Einbaudose:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Max. Reichweite frontal:

16 m

Unterkriechschutz:

ja

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

9144 min

Anzahl der Kanäle:

20

Min. Einschaltdauer:

1 s

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Busspannungsversorgung:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

KNX ARGUS 220. Rilevatore di movimento KNX per esterni. Monitoraggio della superficie a 220° per ampie facciate e sezioni di edifici. Con accoppiatore bus integrato. L'indirizzo fisico è programmato con un magnete. Zona a corto raggio a 360 °(raggio di circa 4 m). Ampio vano di cablaggio e sistema con spina. Il looping è possibile. Display LED di funzionamento per un allineamento rapido presso il sito di installazione. Gli elementi di funzionamento sono protetti sotto la piastra di copertura facilmente accessibile. Testa sensore regolabile in modo flessibile. Possibilità di oscurare singole aree delle lenti. Può essere installato a parete e a soffitto senza accessori aggiuntivi. Può essere montato su angoli interni/esterni e tubi fissi utilizzando una staffa di montaggio. Funzioni software KNX: cinque blocchi di movimento: possono essere attivate fino a quattro funzioni per blocco. Telegrammi: 1 bit, 1 byte, 2 byte. Funzionamento normale , master, slave, pausa di sicurezza, funzione di disattivazione. Lasensibilità, la luminosità e il timer della scala possono essere impostati usando l'ETS o il potenziometro. Timer scala a regolazione automatica. Angolo di rilevamento: 220°. Intervallo: max. 16 m. Numero di livelli: 7. Numero di zone: 112 con 448 segmenti di commutazione. Sensore di luce: variabile in continuo da circa 3 a 1000 lux (lux infiniti: la rilevazione del movimento è indipendente dalla posizione della testa del sensore). Tempo: può essere impostato esternamente da 1 s a circa 8 min. in 6 livelli o tramite ETS da circa 3 s a circa 152 ore. Sensibilità: regolabile in continuo. Impostazioni possibili per la testa del sensore: montaggio a parete: 9° in alto, 24° in basso, 12° sinistra/ destra, ±12° assiale. Montaggio a soffitto: 4° in alto, 29° inbasso, 25° sinistra/destra, ±8,5° assiale. Grado di protezione: IP55. Contenuti: con piastra di copertura e segmenti per limitare l'area di rilevamento, viti e tappi. Colore: bianco polare.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie