SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6185-6050 PULSANTE PRO T KNX NIM SYSDS - MTN6185-6050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 1
Anzahl der Betätigungspunkte - 4
Farbe - grau
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481047700
Artikelnummer
SNRMTN6185-6050
Herstellernummer
MTN6185-6050
Hersteller
SNR
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
lackiert
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


