Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6185-0325 PULSANTE PRO T KNX BIANCO ATTIVO SYSM - MTN6185-0325

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6185-0325 PULSANTE PRO T KNX BIANCO ATTIVO SYSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 1

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481047632

Artikelnummer

SNRMTN6185-0325

Herstellernummer

MTN6185-0325

Hersteller

SNR

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

1

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

lackiert

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Il pulsante KNX Pro T di Schneider Electric è di colore bianco attivo. Include un sensore di temperatura e una modalità touchless. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con il tipo a filo. Essendo fattodi materiale plastico, questo pulsante pro è abbastanza affidabile e resistente. Questo pulsante pro appartiene al gruppo estetico M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan, M-Smart, M-Star, System M. Questo dispositivo è dotato di LED, luminescente con una leggera luminescenza al buio. Inoltre è privo di alogeni, che è buono per la vostra salute. Il trattamento superficiale verniciato aiuta a fornire una chiara protezione rigida trasparente. L'IP nominale di questo dispositivo è IP20. Ed è privo di mercurio. Ilsistema KNX combina tutte le principali funzioni dell'edificio, come l'illuminazione, il riscaldamento, il condizionamento dell'aria o l'ombreggiatura, in un unico sistema intelligente. Il sistema KNX contribuisce a ridurre i costi di esercizio e a risparmiare energia, a risparmiare tempo di installazione e ad aumentare la flessibilità e l'adattabilità agli sviluppi futuri.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie