Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6005-0011 MULTISENSORE KNX QUALIT ARIA 3IN IP20 - MTN6005-0011

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6005-0011 MULTISENSORE KNX QUALIT ARIA 3IN IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - CO2-Sensor

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Bussystem KNX Secure - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

76 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482161764

Artikelnummer

SNRMTN6005-0011

Herstellernummer

MTN6005-0011

Hersteller

SNR

Ausführung:

CO2-Sensor

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

nein

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Wetterstation:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Analogeingang:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

KNX CO2, umidità, sensore di temperatura e pressione atmosferica con interfaccia utente per modificare il punto di regolazione della temperatura. Il dispositivo è un sensore combinato per la misurazione di CO2, temperatura e umidità (umidità relativa) e pressione atmosferica. Inoltre, il sensore dispone di 5 ingressi: 2 ingressi binari, 1 ingresso configurabile come ingresso binario o analogico, 2 ingressi configurabili come ingresso binario o come ingresso sensore di temperatura (PT1000, 10 kOhm PTC, 2-/10-/12-/15-/33-/47 kOhm NTC). Viene utilizzato per monitorare la qualità dell'aria in sale riunioni, uffici, scuole/asili, case passive o a bassa energia e aree residenziali senza ventilazione controllata. Il tenore di CO2 nell'aria è un indicatore verificabile della qualità dell'aria ambiente. Maggiore è il contenuto di CO2, peggiore è l'aria ambientale. Il sensore fornisce i seguenti dati e controlli per KNX: CO2, umidità relativa, temperatura, punto di rugiada, pressione dell'aria, controllo VAV, regolatore di temperatura. Insieme agli attuatori giusti offre una ventilazione e un controllo della temperatura perfetti. Il tenore di CO2 nell'aria è un indicatore verificabile della qualità dell'aria ambiente. Maggiore è il contenuto di CO2, peggiore è l'aria ambientale. Funzioni software KNX: controllo/sensore CO2, sensore/controllo/comparatore umidità relativa, sensore/allarmi/controllo temperatura, temperatura/allarme punto di rugiada, sensore pressione aria, controllo VAV per 2 blocchi, 4 ingressi digitali per commutazione, attenuazione, veneziane, valore, scena, sequenze di commutazione, funzionamento multiplo e contatore di impulsi. Esistono 2 soglie di valori misurati indipendenti per CO2, pressione e temperatura dell'aria, una soglia per l'umiditàrelativa. Le azioni vengono eseguite se le soglie non vengono raggiunte o se vengono superate. È possibile selezionare parametri diversi per i due diversi blocchi per il controllo VAV. I dispositivi consentono la calibrazione della CO2 tramite bus. Alimentazione: tensione del bus. Consumo di corrente dal bus: max 10 mA. Temperatura ambiente: -5°C-+50°C. Intervallo di misura, CO2: 390 - 5000 ppm, intervallo di misura umidità: 0 % - 100%, intervallo di misura pressione atmosferica: 300 hPa - 1100 hPa, intervallo di misura temperatura: 0-50°C. Tipo di protezione: IP 20 secondo DIN EN 60529. Dimensioni: 80,5x80,5x17 mm. Colore: bianco polare.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie