Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4575-0001 PRESA RJ45 SINGOLA Cat5 UTP S-One

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4575-0001 PRESA RJ45 SINGOLA Cat5 UTP S-One

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480421228

Artikelnummer

SNRMTN4575-0001

Herstellernummer

MTN4575-0001

Hersteller

SNR

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

ja

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

0

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

ja

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Designfähig:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

Clip

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

ja

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

35 mm

La presa dati RJ45 cat.5 Merten Inserts MTN4575-0001 di Schneider Electric è un meccanismo con telaio di fissaggio per la comunicazione dei dati. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. La modalità di fissaggio del dispositivo è tramite viti e graffe. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20. Inoltre è privo di mercurio. Inoltre è priva di metalli pesanti, particolarmente attenta all'ambiente e alla salute. Merten System M è unagamma di interruttori che offre flessibilità e una grande varietà di funzioni, comfort, efficienza ed è la soluzione ideale per tutti gli spazi abitati.