SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3854-6034 HOTEL KEYCARD HOLDER+LAB. ANT SDSG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zentralplatte
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - anthrazit
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Home Automation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480888700
Artikelnummer
SNRMTN3854-6034
Herstellernummer
MTN3854-6034
Hersteller
SNR
Ausführung:
Zentralplatte
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
anthrazit
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20