SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP30312T RESI9 MP MOSTRINA 3R 12M PORTA TRASL. - MIP30312T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Ausführung Deckel - geschlossen
Transparenter Deckel/Tür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480150241
Artikelnummer
SNRMIP30312T
Herstellernummer
MIP30312T
Hersteller
SNR
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
80 mm
DIN-Schiene:
ja
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
weiß
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
225 mm
Breite:
294 mm
Tiefe:
98 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie