Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP30212 RESI9 MP MOSTRINA 2R 12M PORTA BIANCA - MIP30212

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480150302

Artikelnummer

SNRMIP30212

Herstellernummer

MIP30212

Hersteller

SNR

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

80 mm

DIN-Schiene:

ja

Anbaumöglichkeit:

nein

Farbe:

weiß

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

377 mm

Breite:

294 mm

Tiefe:

98 mm

Questo involucro di montaggio a incasso Resi9 MP è composto da una base, una parte anteriore e da una porta bianca solida. Si tratta di una base a scatola posteriore a 2 file con 12 moduli per fila pronti per l'uso dell'involucro. La capacità totale nei moduli da 18 mm è 24. Le dimensioni totali sono (W) 294 mm x (H) 377 mm x (D) 98 mm. Questo scatola di derivazione fino a 63A è progettato per l'installazione di quadri elettrici in installazioni nuove o rinnovate nel settore degli alloggiamenti. Si tratta di un centralino completo senza morsettiere dotate di una scatola posteriore simmetrica, 2 guide DIN, porta anteriore rigida. La scatola posteriore è robusta e profonda, adatta alle pareti di spessore ridotto con prefori per i tubi di ingresso su 4 lati. Il telaio consente il cablaggio all'esterno della scatola posteriore. È composto da una parte anteriore bianca rigida e reversibile, dotata di piastre di chiusura pre-foratura. Il colore è bianco (RAL 9003). La corrente operativa nominale In è 63 A. La tensione di isolamento nominale è inferiore a 400 V AC. Il materiale è una termoplastica autoestinguente appositamente sviluppata da Schneider Electric. La resistenza al fuoco e al calore anomalo è di massimo 650°C per la scatola anteriore o posteriore. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP40 e IK07. È un isolamento di classe 2. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e + 60°C. È conforme alle norme IEC 61439-1 e 3, IEC 60670-1 e 24.