SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5310R PM5310-MODBUS-TA QUICK CLICK RJ45 - METSEPM5310R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3606481279057
Artikelnummer
SNRMETSEPM5310R
Herstellernummer
METSEPM5310R
Hersteller
SNR
Il dispositivo e un misuratore di energia per montaggio a incasso con un display LCD retroilluminato da 96 mm a 96 mm, compatibile con trasformatore di corrente 3-in-1. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,5S secondo la norma IEC 62053-22 e 64 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza e fino alla 31a armonica. Include 256 kilobyte di memoria per due parametri fissi, energia attiva e reattiva. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 415 V AC e da 125 a 250 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore e proprietaria e fornita da un trasformatore 3-in-1 collegato al dispositivo con un connettore RJ45. Adatto per il monitoraggio di busbar trifase. L'intervallo della tensione di misura tra fasi e da 35 a 690 V AC, da 47 a 63 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro e da 20 a 400VAC, da 47 a 63 Hz. Il protocollo di comunicazione e costituito da cavi Modbus RTU e ASCII 2 con porta RS485. Il misuratore presenta anche due ingressi digitali o uscite digitali, configurabili. Sono presenti 35 allarmi configurabili e supporta quattro programmi tariffari. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,78 pollici (96 mm), profondita 2,83 pollici (72 mm), altezza 3,78 pollici (96 mm); peso 15,2 oz (430 g)
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


