Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECTR60500 ROGCOIL - D=195MM, L CAVO=2,4M 5000A - METSECTR60500

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECTR60500 ROGCOIL - D=195MM, L CAVO=2,4M 5000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 5000 A

  • Geeicht - nein

  • Mit Berührungsschutz - nein

  • Öffnungsdurchmesser - 191 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606489421441

Artikelnummer

SNRMETSECTR60500

Herstellernummer

METSECTR60500

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

5000 A

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Öffnungsdurchmesser:

191 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente a core flessibile, progettato per l'installazione retrofit, ha una corrente nominale di linea da 50A A a 5000A. La bobina può essere avvolta intorno a un cavo dal diametro esterno massimo di 191 mm. Precisione di misura +/- 1% da 50A a 5000A. Un cavo volante di 2,4 m è disponibile per collegare il trasformatore a un misuratore. Il prodotto ha ricevuto la certificazione cURus ed è riconosciuto da UL.