SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XCP357 Multi 9 - comb busbar - 3L - 18 mm pitch - 57 modules - 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 1026 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481192899
Artikelnummer
SNRM9XCP357
Herstellernummer
M9XCP357
Hersteller
SNR
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
1026 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
19
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
18
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Zuschneidbar:
ja