SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XCP256 Multi 9 - comb busbar - 2L - 18 mm pitch - 56 modules - 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 1008 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481192882
Artikelnummer
SNRM9XCP256
Herstellernummer
M9XCP256
Hersteller
SNR
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
1008 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
28
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
18
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V