Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A26971 Multi 9 OEM Unterspannungsausloser MNx 4 - M9A26971

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A26971 Multi 9 OEM Unterspannungsausloser MNx 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Hilfsschalter

  • Bemessungsspannung - 380 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3303430269717

Artikelnummer

SNRM9A26971

Herstellernummer

M9A26971

Hersteller

SNR

Funktion:

Hilfsschalter

Bemessungsspannung:

380 V

Spannungsart:

AC

Unterspannungsauslöser MNx Multi 9 OEM. Betriebsspannung (Ue) 400V AC. Auslösung des zugehörigen Geräts durch Öffnung des Steuerstromkreises. Ein Abfall der Versorgungsspannung löst das zugehörige Gerät nicht aus. Eine sperrende Drucktastersteuerung ermöglicht es, dass der geschützte Stromkreis in einen Sicherheitszustand gesetzt wird. Mit mechanischer Statusanzeigeleuchte (rot) auf der Frontseite. Ausfallsichere Not-Aus-Funktion. Unempfindlich gegenüber Änderungen der Steuerkreisspannung für eine verbesserte Betriebskontinuität. Der Unterspannungsauslöser MNx erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-1.