Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A26909 Contatto ausiliario Multi9 SD+OF 24-415VAC 24-130VDC, 100mA to 6A, connessione dall'alto e dal basso

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A26909 Contatto ausiliario Multi9 SD+OF 24-415VAC 24-130VDC, 100mA to 6A, connessione dall'alto e dal basso

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Bemessungsspannung - 415 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606486351826

Artikelnummer

SNRM9A26909

Herstellernummer

M9A26909

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsspannung:

415 V

Breite in Teilungseinheiten:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Questo ausiliario elettrico Multi9 è un contatto doppio OC o di guasto modulare. I 2 contatti (2 NA/NC) possono riportare le informazioni di segnalazione del dispositivo associato. Nella rete CA, la corrente nominale In è 6 A a 24 VCA a 240 VCA, 3 A a 277 VCA e 415 VCA con frequenza di funzionamento da 50 Hz a 60 Hz. Nella rete DC, la corrente nominale In è 6 A a 24 VDC, 2 A a 48 VDC, 1,5 A a 60 VDC, 1 A a 110 VDC e 130 VDC. È destinato a impianti nuovi o rinnovati in ambito industriale e negli OEM. Questo contatto doppio OC o guasto è compatibile con le gamme Multi9 come C60BP e C60SP. OF/SD+OF è utilizzato per nome abbreviato o codice di compatibilità del dispositivo. L'indicatore meccanico è fornito all'interno del prodotto per la segnalazione locale. Dispone di un collegamento con morsetti a vite nella parte superiore e inferiore. Il collegamento consente l'uso di cavi in rame rigidi con una sezione del cavo di 2,5 mm². Dispone di un collegamento con morsetti a vite nella parte superiore e inferiore. Il collegamento consente cavi in rame rigidi (2 cavi) con una sezione del cavo di 1,5 mm². La tensione di isolamento nominale Ui è fino a 500 V. Ha una tensione di tenuta agli impulsi Uimp nominale di 4 kV. Installabile su guida DIN per installazione modulare. La larghezza in passi da 9 mm è 1. Le dimensioni sono (L) 9 mm x (A) 90 mm x (P) 73 mm. Il colore del prodotto è bianco. Il peso del prodotto è di 38 g. Il grado di inquinamento è 3. Il livello di tropicalizzazione è il trattamento 2. La lunghezza di spelatura dei fili è 9 mm. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m (superiore e inferiore) per il tipo di cacciavite PZ1. Il grado di protezione IP è IP20. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-5-1, GB/T 14048.5, GB/T 14048.17, UL 1077, UL 489, CSA C22.2 No 0-10, CSA C22.2 No 5-13, CSA C22.2 No 235-04 e CSA C22.2 No 65-03. Dispone di etichette di qualità EAC e CCC e ha lecertificazioni CE, UKCA, UL e CSA.