Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28AU45M3X LXM28 CAN IO 3PH 230V 4,5KW - LXM28AU45M3X

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28AU45M3X LXM28 CAN IO 3PH 230V 4,5KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 220...220 V

  • Netzfrequenz - 50/60 Hz

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Ausgangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 8 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.306 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480711848

Artikelnummer

SNRLXM28AU45M3X

Herstellernummer

LXM28AU45M3X

Hersteller

SNR

Netzspannung:

220...220 V

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Eingangsphasenzahl:

3

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

8 Hz

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Nennausgangsstrom I2N:

22.9 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

4.5 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

4.5 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Mit Bedienelement:

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Bremschopper integriert:

ja

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Art des Umrichters:

Direktumrichter

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

234 mm

Breite:

116 mm

Tiefe:

186 mm

È un servoazionamento a 3 fasi, alimentato da 200 V a 230 V, con potenza di uscita di 4,5 kW. Funziona tramite un'interfaccia PTI/PTO che comprende 6 ingressi digitali e 3 uscite digitali. Questo servoazionamento integra un'interfaccia del bus di campo CANopen/CANmotion. Integra un'interfaccia del bus di campo CANopen/CANmotion. Controlla una velocità nominale di rotazione da 1500 rpm a 2000 rpm. Dispone di un'interfaccia di ingresso/uscita treno di impulsi, 1 ingresso digitale, una modalità di sequenza di posizione, 1 ingresso analogico per la modalità di controllo velocità/coppia e una funzione di sicurezza STO. Le sue dimensioni sono 116 mm di larghezza, 234 mm di altezza e 186 mm di profondità. Pesa 3.2 kg. Il servoazionamento riceve un segnale di comando da un sistema di controllo, lo amplifica e trasmette corrente elettrica al servomotore per eseguire il movimento. Questo servoazionamento è certificato da CE, CULus e CSA. Questo servoazionamento è compatibile con i servomotori BCH2 da 3,5 kW e 4,5 kW. Set di cavi per encoder SinCos Hiperface per servomotori BSH. Viene installato nell'armadio elettrico, in posizione verticale (±10°) necessaria per il raffreddamento. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati permacchine compatte.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie