SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX9FF380 BOBINA LX9F 380 A 400 V CA A 40 E 400HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110248425
Artikelnummer
SNRLX9FF380
Herstellernummer
LX9FF380
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...400 V
LX9FF380 è una bobina CA a basso consumo si Schneider Electric 380/400V 40-400Hz per contattori TeSys F. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1F115, F150. Funziona nei limiti di tensione 0,85-1,1 Uc e negli ambienti fino a 55°C. Fornisce al contattore velocità di funzionamento elevate fino a 2.400 cicli/ora.