Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX9FF220 BOBINA LX9F 220 A 230 V CA A 40 E 400HZ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX9FF220 BOBINA LX9F 220 A 230 V CA A 40 E 400HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110083941

Artikelnummer

SNRLX9FF220

Herstellernummer

LX9FF220

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bobina LX9F, TeSys F, 220...230 V CA 40/400 Hz. gamma: TeSys - nome abbreviato: LX9FF - compatibilità prodotto: LC1F115, LC1F150 - resistenza media: 2190 Ohm in attesa a 20 °C, 59,4 Ohm picco a 20 °C - induttanza circuito chiuso: 7,7 H - tempo di funzionamento: 130 ms apertura, 35 ms chiusura. Benefici: Un'offerta potente. I contattori della serie F sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di prestazioni gravose. In associazione al GV7 o al relè LR9D formano una partenza motore ideale. La gamma in AC1 è la pù compatta sul mercato.... Applicazioni: - Industria , Infrastrutture , Edifici, Comando di tutti i motori in condizioni normali o difficili, Controllo di circuiti resistivi, induttivi o capacitivi, La gamma in AC1 è particolarmente adatta per turbine eoliche, UPS, illuminazione..