Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX4D8BD BOBINA 24V DC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX4D8BD BOBINA 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110805116

Artikelnummer

SNRLX4D8BD

Herstellernummer

LX4D8BD

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

LX4D8BD è una bobina CC a 24 V di Schneider Electric per contattori TeSys SK. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 D115 e D150. Funziona nei limiti di tensione da 0,75 a 1,2 Uc, dispone di serie di bobine con dispositivo di soppressione integrato.