SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FX110 BOBINA LX1F 110 A 120 V CA A 40 E 400HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...120 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110387018
Artikelnummer
SNRLX1FX110
Herstellernummer
LX1FX110
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...120 V
Bobina AC TeSys F 110 / 115V 40-400 Hz (codice di tensione F7 / FE7), basso assorbimento in ritenuta, per contattori TeSys F a 3 poli e 4 poli LC1F780. Set di 2 bobine identiche, da collegare in serie. Opera entro i limiti di tensione 0,85-1,1 Uc e ambienti fino a 55 °C. Dispone di elevate velocità di funzionamento al contattore, fino a 600 cicli/ora.