Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8Q7 BOBINA 380V 50 60HZ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8Q7 BOBINA 380V 50 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...380 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...380 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110868418

Artikelnummer

SNRLX1D8Q7

Herstellernummer

LX1D8Q7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...380 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...380 V

Bobina TeSys D AC sostitutiva 380V 50/60 Hz per contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 poli e a 4 poli LC1 D115, LC1D150. Opera entro i limiti di tensione 0,8-1.15 Uc e ambienti fino a 55 °C. Bobina con dispositivo di soppressione integratoinstallato come standard.