Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8F7 BOBINA 110V 50 60HZ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8F7 BOBINA 110V 50 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110864755

Artikelnummer

SNRLX1D8F7

Herstellernummer

LX1D8F7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

LX1D8F7 è una bobina CA 110 V 50/60 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 D115 e D150. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,15 Uc e in ambienti fino a 55°C.