Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8B7 Contactor coil, TeSys Deca, LX1D8, 24V AC 50/60Hz for 115 and 150A contactor

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8B7 Contactor coil, TeSys Deca, LX1D8, 24V AC 50/60Hz for 115 and 150A contactor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110868357

Artikelnummer

SNRLX1D8B7

Herstellernummer

LX1D8B7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.