Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6F5 Magnetspule LX1-D, TeSys D, 110V AC 50Hz - LX1D6F5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6F5 Magnetspule LX1-D, TeSys D, 110V AC 50Hz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110232745

Artikelnummer

SNRLX1D6F5

Herstellernummer

LX1D6F5

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie