SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXH318 PRISMASET XS CARTONG 3X18 PORTA FUM TB - LVSXH318

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen - 0
Breite in Teilungseinheiten - 18
Art der Abdeckung - Tür
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
34 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481099815
Artikelnummer
SNRLVSXH318
Herstellernummer
LVSXH318
Hersteller
SNR
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Breite in Teilungseinheiten:
18
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
86.5 mm
Einbauhöhe:
630 mm
Einbaubreite:
456 mm
Innentiefe:
80 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Mit N-Trennschlitten:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Plombierbar:
nein
Farbe:
weiß
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
660 mm
Breite:
486 mm
Tiefe:
137.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


