SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXH213 PRISMASET XS CARTONG 2X13 PORTA FUM TB - LVSXH213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 2
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen - 0
Breite in Teilungseinheiten - 13
Art der Abdeckung - Tür
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482040779
Artikelnummer
SNRLVSXH213
Herstellernummer
LVSXH213
Hersteller
SNR
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Breite in Teilungseinheiten:
13
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
86.5 mm
Einbauhöhe:
480 mm
Einbaubreite:
366 mm
Innentiefe:
80 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Mit N-Trennschlitten:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Plombierbar:
nein
Farbe:
weiß
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
510 mm
Breite:
396 mm
Tiefe:
136.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


