SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSD724 PRISMASET S PARETE 7R 24MOD 1 MOR +DUCT - LVSSD724

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 7
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
143 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481077035
Artikelnummer
SNRLVSSD724
Herstellernummer
LVSSD724
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
7
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit N-Trennschlitten:
nein
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Breite:
820 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1256 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Deckel
Tiefe:
191 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Plombierbar:
nein
RAL-Nummer:
9003
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Art der Tür:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


