Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS09943 SERRATURA A CILINDRO 3113A CON CHIAVI

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS09943 SERRATURA A CILINDRO 3113A CON CHIAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlossadapter

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481884824

Artikelnummer

SNRLVS09943

Herstellernummer

LVS09943

Hersteller

SNR

Ausführung:

Schlossadapter

Werkstoff:

Metall

Serratura a cilindro 3113A con chiavi. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: cilindro di chiusura - categoria accessori: accessori per blocco. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....