Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08868 4 SUPPORTI AMARRAGGI CANALINA G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08868 4 SUPPORTI AMARRAGGI CANALINA G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 300 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481866714

Artikelnummer

SNRLVS08868

Herstellernummer

LVS08868

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

300 mm

Werkstoff:

Metall

Prisma Plus - Sistema G - 4 supporti piattine per condotti. 4 supporti di fissaggio in canalina L = 300 mm. Fornito con viteria per fissaggio sui montanti funzionali della canalina. Categoria accessori: Accessori di distribuzione corrente. Tipo di accessori: Supporto cavo. Descrizione accessori: Supporto fascetta cavo. Destinazione accessori/elem. Sciolti: Per condotto. Applicazione spec. prodotto: Per fissare i cavi nello scomparto di collegamento. Quantità per confezione: Set da 4. Informazioni aggiuntive: Fornito con accessori per il montaggio su montanti del condotto