Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08841 GUARNIZIONE PORTA PRISMASET G IP43

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08841 GUARNIZIONE PORTA PRISMASET G IP43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz

  • Höhe - 5300 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481880550

Artikelnummer

SNRLVS08841

Herstellernummer

LVS08841

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adaptersatz

Höhe:

5300 mm

Guarnizione porta per 1 cassetta o 1 armadio o 1 canalina da 21 a 33 moduli (L = 4500 mm). Quando il quadro è già in configurazione IP40, l'ulteriore aggiunta di una guarnizione sulle porte permette di rispettare il grado di protezione IP43. In caso di associazione ordinare 1 guarnizione per porta.