Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08804 4 EXTERNAL BRACKETS FOR PRISMA G IP30 - LVS08804

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08804 4 EXTERNAL BRACKETS FOR PRISMA G IP30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 595 mm

  • Höhe - 930 mm

  • Tiefe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Prisma Plus Sistema G

EAN

3606481869241

Artikelnummer

SNRLVS08804

Herstellernummer

LVS08804

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

595 mm

Höhe:

930 mm

Tiefe:

200 mm

4 staffe di fissaggio a muro per Cassetta Prisma Plus G 930 x 595 x 200.