Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08760 2 pannelli lat.IP30 P600 Prisma P - LVS08760

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08760 2 pannelli lat.IP30 P600 Prisma P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481877871

Artikelnummer

SNRLVS08760

Herstellernummer

LVS08760

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

40

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

SCHNEIDER ELECTRIC : 2 PANNELLI LAT. IP30 P600 PRISMASET P, Pannello laterale / posteriore per armadi