Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08750 2 pannelli lat.IP30 P400 Prisma P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08750 2 pannelli lat.IP30 P400 Prisma P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481877840

Artikelnummer

SNRLVS08750

Herstellernummer

LVS08750

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

40

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

SCHNEIDER ELECTRIC : 2 PANNELLI LAT. IP30 P400 PRISMASET P, Pannello laterale / posteriore per armadi