Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08734 Pannello fondo IP30 L400 Prisma P - LVS08734

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08734 Pannello fondo IP30 L400 Prisma P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481877765

Artikelnummer

SNRLVS08734

Herstellernummer

LVS08734

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

40

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

SCHNEIDER ELECTRIC : PANNELLO FONDO IP30 L400 PRISMASET P, Pannello laterale / posteriore per armadi