SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08733 Pannello fondo IP30 L300 Prisma P - LVS08733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481877758
Artikelnummer
SNRLVS08733
Herstellernummer
LVS08733
Hersteller
SNR
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
40
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


