Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08700 4 anelli di sollevamento Prisma P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08700 4 anelli di sollevamento Prisma P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Transportöse

  • Breite - 54 mm

  • Höhe - 73 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481869876

Artikelnummer

SNRLVS08700

Herstellernummer

LVS08700

Hersteller

SNR

Ausführung:

Transportöse

Breite:

54 mm

Höhe:

73 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

30 mm

Farbe:

sonstige

Serie di 4 anelli di sollevamento avvitati alla struttura. Utilizzare una serie di anelli di sollevamento per ogni struttura (L = 650 e 800 mm) contenente un'apparecchiatura. Quando vengono associati 2 armadi contenenti apparecchiature utilizzare un bilancino di sollevamento