Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08654 TETTO IP55 L400 P600 PRISMASET P - LVS08654

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08654 TETTO IP55 L400 P600 PRISMASET P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481877543

Artikelnummer

SNRLVS08654

Herstellernummer

LVS08654

Hersteller

SNR

Breite:

400 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

SCHNEIDER TETTO IP55 L400 P600 PRISMASET P PER ARMADI